Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098413 MDP4 D5T10 SPD 5V ATEX 10A - 5098413

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098413 MDP4 D5T10 SPD 5V ATEX 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 5...5 V

  • Nennspannung DC - 5...5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 7 V

  • Max. Dauerspannung DC - 10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195625124

Artikelnummer

OBO5098413

Herstellernummer

5098413

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

5...5 V

Nennspannung DC:

5...5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Dauerspannung AC:

7 V

Max. Dauerspannung DC:

10 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0...100 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

auslesbar

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione; versione 5V • Corrente nominale fino a 10 A • Apparecchio di protezione per sistemi multicoppia • Messa a terra schermata diretta e con morsetti di collegamento senza vite • lngombro di installazione in soli 8,7 mm • Possibilità di verifica della protezione con Life Control • Elevata frequenza di trasmissione dati fino a 100 MHz • certificato UL (4DG1) Applicazione: impiego universale sulle guide DIN da 35 mm in scatola di derivazione.