Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKSB SPD T12 120V - 5097976

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097976 TKSB SPD T12 120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 120...120 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 6 kA

  • Nennspannung DC - 170...170 V

  • Anschluss 1 - Klemme

  • Max. Dauerspannung AC - 120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195702030

Artikelnummer

OBO5097976

Herstellernummer

5097976

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

120...120 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6 kA

Nennspannung DC:

170...170 V

Anschluss 1:

Klemme

Max. Dauerspannung AC:

120 V

Max. Dauerspannung DC:

170 V

Nennlaststrom:

20 A

Schutzpegel:

20 V

Schutzpegel Ader/Ader:

950 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

250 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione per l'innesto in sistemi di misura, comando e regolazione così come di telecomunicazione • Protezione di base per la equipotenzializzazione con parafulmine • Elevata capacità di scarico correnti impulsive 6 kA (10/350) • Moretti di collegamento senza viti facili da montare • Dimensioni salvaspazio di 17,5 mm Applicazioni: inserimento universale su guide a cappello comuni da 35 mm, in ogni scatola di distribuzione comunemente in commercio.