OBO BETTERMANN - OBO5097916 VF230 ACDC20 SPD T3 230V - 5097916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 350 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 1 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195948025
Artikelnummer
OBO5097916
Herstellernummer
5097916
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
350 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
1 kV
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
1
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV