Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097858 VF230ACFS SPD T3 230V FS - 5097858

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097858 VF230ACFS SPD T3 230V FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 1 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578215

Artikelnummer

OBO5097858

Herstellernummer

5097858

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

1 kV

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Polzahl:

3

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

2.5 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

7 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Tempo di intervento: <25 ns, Temperatura di funzionamento: -40...+80°C.