OBO BETTERMANN - OBO5097650 VF230ACDC SPD T3 230V - 5097650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 1.4 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195578161
Artikelnummer
OBO5097650
Herstellernummer
5097650
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
1.4 kV
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
2
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein