OBO BETTERMANN - OBO5097615 VF48ACDC SPD T3 48V - 5097615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Schutzpegel - 0.22 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195578130
Artikelnummer
OBO5097615
Herstellernummer
5097615
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel:
0.22 kV
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Polzahl:
3
Max. Dauerspannung DC:
80 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.7 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein