Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097607 VF24ACDC SPD T3 24V - 5097607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24 V

  • Nennspannung DC - 24 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 0.13 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195578123

Artikelnummer

OBO5097607

Herstellernummer

5097607

Hersteller

OBO

Nennspannung AC:

24 V

Nennspannung DC:

24 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

0.13 kV

Max. Dauerspannung AC:

34 V

Polzahl:

2

Max. Dauerspannung DC:

46 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

0.7 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

0.13 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Mit Entstörfilter:

nein

Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 • Adatto per sistemi a corrente alternata e continua • Con indicazione ottica del funzionamento • Con morsetto di collegamento senza vite di facile montaggio • Con misura dimensionale salvaspazio di 17,5 mm • Connessione Y Impiego: utilizzo universale su guide a cappello da 35 mm in qualsiasi centralino di distribuzione in commercio.