Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096981 MCF753FS SPD MCF T12 FS - 5096981

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096981 MCF753FS SPD MCF T12 FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196487325

Artikelnummer

OBO5096981

Herstellernummer

5096981

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Baugröße:

6 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione di tipo 1+2 • livello di protezione ≤ 1,5 kV • per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarico corrente di fulmine fino a 75 kA (10/350) 3 poli • corrente susseguente estinguibile 50 kA Ipeak, fusibile limitatore fino a 315 A gL/gG • soddisfa i requisiti della direttiva VDE-AR-N 4100 per l’uso nell’area dei precontatori • limitatore spinterometro incapsulato non soffiante per montaggio nelle scatole di distribuzione Applicazione: impianti industriali e edifici con protezione dai fulmini esterna delle classi da I a IV.