OBO BETTERMANN - OBO5096974 MCF 35-1+FS-440 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5096974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 35 kA
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
nein
Schutzart (IP):
IP20


