Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095603 C 25BC 0 SPD MODULO RICAMBIO 255V - 5095603

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095603 C 25BC 0 SPD MODULO RICAMBIO 255V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Schutzpegel - 1.2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195919407

Artikelnummer

OBO5095603

Herstellernummer

5095603

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

ja

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel L-PE:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.2 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spinterometro NPE cartuccia di ricambio 255V