Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095343 V203NPEFS320 SPD T2 - 5095343

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095343 V203NPEFS320 SPD T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 320 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196163496

Artikelnummer

OBO5095343

Herstellernummer

5095343

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

420 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 • Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica fino a 40 kA (8/20) per polo tramite varistori ad alte prestazioni • Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazione • Plastica secondo UL 94 V-0 • Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.