Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095313 V203FS550 SPD T2 - 5095313

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095313 V203FS550 SPD T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 2.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 550 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196162949

Artikelnummer

OBO5095313

Herstellernummer

5095313

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

2.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

550 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

745 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

2.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5095313 - V20-3 FS-550 SPD T2 550V