Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5095162 V202280 SPD T2 - 5095162

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5095162 V202280 SPD T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196385263

Artikelnummer

OBO5095162

Herstellernummer

5095162

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

V20-2-280 Limitatore di sovratensione V20, 2 poli 280 V