Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094920 V10C 3NPE SPD V10 T23 - 5094920

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094920 V10C 3NPE SPD V10 T23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.1 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195365983

Artikelnummer

OBO5094920

Herstellernummer

5094920

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.1 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.1 kV

Schutzpegel N-PE:

1.1 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione di tipo 2+3 • Unità completa, consistente di modulo di protezione e base, assemblata e pronta per il collegamento • Adatta per sistemi di rete TN-S e TT • Comprende unità di separazione termica e dinamica • Indicatore ottico di errore • Elevata conduttanza elettrica con lunga durata di vita • Connessioni contrassegnate Esempi applicativi: condomini e case familiari