OBO BETTERMANN - OBO5094764 V 20C 3NPEFS SPD T2 - 5094764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 80 kA
Schutzpegel - 0.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Packung
1 ST
EAN
4012195616382
Artikelnummer
OBO5094764
Herstellernummer
5094764
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Schutzpegel:
0.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20