OBO BETTERMANN - OBO5094656 V20C 3NPE280 SPD T2 - 5094656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 60 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195256847
Artikelnummer
OBO5094656
Herstellernummer
5094656
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
20 kA
Max. Dauerspannung DC:
280 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
20 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20