Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094650 V20C 1NPE280 SPD T2 - 5094650

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094650 V20C 1NPE280 SPD T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405382

Artikelnummer

OBO5094650

Herstellernummer

5094650

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gradi di protezione IP: 20; temperatura di funzionamento -40...+80 °C, Capacità di scarica nominale (8/20) per polo: 20 KA. Tempo di intervento: <25.