Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094608 V20C 3PH1000 SPD T2 PV - 5094608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Baugröße - 3 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195485407

Artikelnummer

OBO5094608

Herstellernummer

5094608

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici • Unità completa con limitatore varistore, innestabile con unità di separazione in circuito a Y a prova di errori secondo VDE 0100-712 (50539-12) •Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • V20-C 3-PH-1000 testato secondo EN 50539-11 (VDE / KEMA) • Capacità di scarica corrente da fulmine fino a 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 4,0 KV e Uoc max = 1000V DC • Con indicatore ottico di funzionamento per l'utilizzo in quadri di distribuzione Impiego: impianti fotovoltaici senza o con parafulmine separato isolato