Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094605 V20C 3PH600 SPD T2 PV - 5094605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 2.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195747901

Artikelnummer

OBO5094605

Herstellernummer

5094605

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

2.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

600 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

2.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici FV • Unità completa con limitatore varistore innestabile con unità di separazione • Connessione Y per l'inserimento secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica corrente fino a 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV (Uoc max = 600V DC) • Limitatore, innestabile con unità di sicurezza termodinamica indicatore ottico di funzionamento • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione Impiego: impianti fotovoltaici senza o con parafulmine isolato separato