Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094576 V20C 3PHFS600 SPD T2 PV - 5094576

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 2.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195709084

Artikelnummer

OBO5094576

Herstellernummer

5094576

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

2.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

600 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel N-PE:

2.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici FV con contatto FS come commutatore a potenziale zero • Unità completa con limitatore-varistore innestabile con unità di separazione • Connessione Y a prova di errori per l'inserimento secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica corrente fino a 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV (Uoc max =600V DC) • Limitatore, innestabile con unità di separazione termodinamica e indicatore ottico di funzionamento • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato per l'utilizzo in cassette di distribuzione Impiego: impianti fotovoltaici senza o con parafulmine isolato separato