OBO BETTERMANN - OBO5094510 V25BC 3NPEFS SPD T12 - 5094510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel L-N - 0.9 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195239949
Artikelnummer
OBO5094510
Herstellernummer
5094510
Hersteller
OBO
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel L-N:
0.9 kV
Baugröße:
4 TE
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2


