Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094457 V25BC 1NPE SPD T12 - 5094457

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 14 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195405306

Artikelnummer

OBO5094457

Herstellernummer

5094457

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

14 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

230 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

200 V

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tensione max continuativa Uc: 280 V ac, Temperatura di esercizio -40...+80° C, Tempo di intervento <25 ns