Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094444 V25BC 1NPEFS SPD T12 - 5094444

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094444 V25BC 1NPEFS SPD T12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195374886

Artikelnummer

OBO5094444

Herstellernummer

5094444

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Nennspannung DC:

230 V

Max. PV-Spannung:

200 V

Baugröße:

2 TE

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Adatto universalmente per sistemi TN e TT • Con segnalazione a distanza, contatto di chiusura a potenziale zero, per il monitoraggio delle funzioni • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati • -FS versione con contatto peravviso a distanza (chiusura a potenziale zero) Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.