Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25BC 4280 SPD T12 - 5094426

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094426 V25BC 4280 SPD T12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 0.9 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195239741

Artikelnummer

OBO5094426

Herstellernummer

5094426

Hersteller

OBO

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

0.9 kV

Netzform IT:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Nennspannung DC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

200 V

Schutzpegel L-N:

0.9 kV

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2 • Con la nuova base Multibase con morsetto di collegamento multiplo • Unità completa composta da parte inferiore e superiore assemblate e pronte per il collegamento • Per sistemi TN • Limitatore, innestabile con unità di separazione dinamica • Indicatore ottico di funzionamento • Livello di protezione < 0,9 kV • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo incassette di distribuzione normalmente in commercio • Collegamenti contrassegnati Esempi di impiego: edifici con alimentazione da cavi aerei o per realizzare l'equipotenzializzazione con parafulmine nelle abitazioni.