Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50BC 0300PV SPD T12 PV - 5093726

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50BC 0300PV SPD T12 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Nennspannung DC - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195708841

Artikelnummer

OBO5093726

Herstellernummer

5093726

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Nennspannung DC:

300 V

Max. Dauerspannung DC:

300 V

Montageart:

auf Basiselement

Max. PV-Spannung:

300 V

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 1+2 per impianti fotovoltaici • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica corrente fino a 12,5 kA (10/350) e 50 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 1,3 KV per polo (collegamento Y: 2,6 kV e Uoc max = 600 V DC) • Deviatore, innestabile con unità di sicurezza termodinamica e indicatore ottico di funzionamento • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato per l'utilizzo in cassette di distribuzione • Elevata conducibilità elettrica con lunga durata Utilizzo: impianti fotovoltaici con parafulmine