Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50BC 3PH600 SPD T12 PV - 5093623

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093623 V50BC 3PH600 SPD T12 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Schutzpegel - 2.6 kV

  • Nennspannung DC - 600 V

  • Max. Dauerspannung DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195478546

Artikelnummer

OBO5093623

Herstellernummer

5093623

Hersteller

OBO

Polzahl:

3

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Schutzpegel:

2.6 kV

Nennspannung DC:

600 V

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

600 V

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 1+2 PV 3 poli a Y 600V