OBO BETTERMANN - OBO5093522 V501NPE280 SPD T12 - 5093522
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012196385102
Artikelnummer
OBO5093522
Herstellernummer
5093522
Hersteller
OBO
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20