Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093518 V504FS280 SPD T12 - 5093518

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093518 V504FS280 SPD T12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196159659

Artikelnummer

OBO5093518

Herstellernummer

5093518

Hersteller

OBO

Polzahl:

4

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Nennspannung DC:

0 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 4 poli con segnalazione 280V