Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093500 V501280 SPD T12 - 5093500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093500 V501280 SPD T12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196412952

Artikelnummer

OBO5093500

Herstellernummer

5093500

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Nennspannung DC:

350 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Max. Dauerspannung DC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di tipo 1+2 1 polo 280V, PA