Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093402 V10C 0280 SPD T23 - 5093402

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093402 V10C 0280 SPD T23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.1 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195012825

Artikelnummer

OBO5093402

Herstellernummer

5093402

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.1 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo di protezione tipo 2+3 conforme a EN 61643-11 • Parte superiore innestabile, modulo di protezione separabile dalla base senza bisogno di utensili • Comprende unità di separazione termica e dinamica e segnalatore ottico di funzionamento • Conducibilità elettrica elevata con lunga durata utile