Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093380 V10 COMPACT 255 SPD T23 - 5093380

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093380 V10 COMPACT 255 SPD T23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.1 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195076551

Artikelnummer

OBO5093380

Herstellernummer

5093380

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.1 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Schutzpegel L-N:

1.1 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore tipo 2+3 3 poli +NPE 255V