Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093272 DSF WW SPD T3 - 5093272

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093272 DSF WW SPD T3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - F-Connector

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

  • Max. Dauerspannung DC - 185 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195022619

Artikelnummer

OBO5093272

Herstellernummer

5093272

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

F-Connector

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel:

800 V

Schutzpegel Ader/Ader:

800 V

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

3400 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessione differenti • Con connettore F • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata Impiego: protezione di impianti TV e SAT, multiswitch, ricevitori e DVB-T(2)