Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093270 DSTNC MW SPD T3 - 5093270

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093270 DSTNC MW SPD T3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA

  • Nennspannung DC - 130...130 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Anschluss 1 - Antennen-Koax-Stecker

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195087250

Artikelnummer

OBO5093270

Herstellernummer

5093270

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

5 kA

Nennspannung DC:

130...130 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Anschluss 1:

Antennen-Koax-Stecker

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennlaststrom:

10 A

Schutzpegel:

0.8 V

Schutzpegel Ader/Ader:

800 V

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Frequenz:

0...4000 MHz

Grenzfrequenz:

4000 MHz

Ableiterüberwachung:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessionedifferenti • Con connettore TNC • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata