Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5092480 USMLED SPD T23 - 5092480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196045068

Artikelnummer

OBO5092480

Herstellernummer

5092480

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione USM-LED 230 tipo 2+3 secondo DIN EN 61643-11 per reti 230/400V Adatto alla protezione di illuminazione LED. • Con indicatore ottico di funzionamento • Con dimensioni ridotte per l'impiego in spazi ridotti • Protezione 1+NPE con 20kA massimi di capacità di scarica • Riduzione della sovratensione sotto i 1300V o 1000V @ 5kA • Con o senza disattivazione delle luci in caso di guasto. Impiego: universale per tutti i tipi di illuminazione e per la protezione delle utenze finali