OBO BETTERMANN - OBO5092451 USMA SPD T3 - 5092451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - sonstige
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195154556
Artikelnummer
OBO5092451
Herstellernummer
5092451
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
3 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
sonstige
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Netzform TN-C-S:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
sonstige
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
3 kA
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
6 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Nennspannung DC:
230 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


