Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5084020 LSA-B-MAG SPD 10 DOPPINI PER LSA PLUS - 5084020

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5084020 LSA-B-MAG  SPD 10 DOPPINI PER LSA PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höchste Dauerspannung AC - 120 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 180 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 1 A

  • Schutzpegel - 0.7 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195525318

Artikelnummer

OBO5084020

Herstellernummer

5084020

Hersteller

OBO

Höchste Dauerspannung AC:

120 V

Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel:

0.7 V

Montageart:

LSA-Plus steckbar

Limitatore per linea dati 1 doppini per LSA Plus 180V