Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5081802 NDCAT6EF SPD POE 1GBIT - 5081802

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5081802 NDCAT6EF SPD POE 1GBIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 41 V

  • Max. Dauerspannung DC - 58 V

  • Nennlaststrom - 1 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 40 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196541638

Artikelnummer

OBO5081802

Herstellernummer

5081802

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Dauerspannung AC:

41 V

Max. Dauerspannung DC:

58 V

Nennlaststrom:

1 A

Schutzpegel Ader/Ader:

40 V

Schutzpegel Ader/Erde:

900 V

Grenzfrequenz:

500 MHz

Montageart:

Connector/Kabeladapter

Anschluss 1:

RJ45

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scaricatore di sovratensione per rete dati OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5081802 - ND-CAT6 E-F SPD CAT 6A 58V 1GBIT FINE