Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057930 927 SCHKVA ELEMENTO CLIP - 5057930

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057930 927 SCHKVA ELEMENTO CLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 25...25 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5...25 mm²

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195805519

Artikelnummer

OBO5057930

Herstellernummer

5057930

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

25...25 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5...25 mm²

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

• Possibilità di collegamento: max. 2 conduttori da 2,5-25 mm² • Possibilità di collegamento di tondi Rd 8