Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057922 927 BANDVA CINGHIA MESSA A TERRA - 5057922

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057922 927 BANDVA CINGHIA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 6.9 mm²

  • Geflecht - nein

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 23 mm

Packung

  • 40 M

EAN

4012195805458

Artikelnummer

OBO5057922

Herstellernummer

5057922

Hersteller

OBO

Leiter-Material:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

6.9 mm²

Geflecht:

nein

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

23 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0.3 mm

• Rotolo da 40 m • Rotolo pronto per il trasporto e l'installazione