OBO BETTERMANN - OBO5057599 927 2 6K FASCETTA MESSA A TERRA - 5057599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5...25 mm²
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anzahl der Leiter - 2
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Packung
10 ST
EAN
4012195699651
Artikelnummer
OBO5057599
Herstellernummer
5057599
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5...25 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Leiter:
2
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
4 Zoll


