Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057523 927 2 FASCETTA MESSA A TERRA - 5057523

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057523 927 2 FASCETTA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 17.2...114 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5...25 mm²

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196950256

Artikelnummer

OBO5057523

Herstellernummer

5057523

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

17.2...114 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5...25 mm²

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

• Per tubi con Ø 3/8-6 poll. • Possibilità di collegamento: max. 2 linee da 2,5-25 mm² • Per tondi Rd 8 • Corpo, viti ed espansore in acciaio inossidabile (VA)