Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5057507 927 0 FASCETTA MESSA A TERRA - 5057507

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5057507 927 0 FASCETTA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 8...22 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5...10 mm²

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195388531

Artikelnummer

OBO5057507

Herstellernummer

5057507

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

8...22 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

2.5...10 mm²

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/2 Zoll

• Per tubi con Ø 8-22 mm • Possibilità di collegamento: max. 2 linee da 2,5-10 mm² • Corpo e viti in ottone nichelato • Espansore in acciaio inossidabile (VA)