Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5050154 950 Z 1 12 FASCETTA MESSA A TERRA - 5050154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 46.5...49.5 mm

  • Werkstoff - Zink

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0...35 mm²

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195386483

Artikelnummer

OBO5050154

Herstellernummer

5050154

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

46.5...49.5 mm

Werkstoff:

Zink

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

0...35 mm²

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

• Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso