Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5050138 950 Z 1 14 FASCETTA MESSA A TERRA - 5050138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 40.5...43.5 mm

  • Werkstoff - Zink

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0...35 mm²

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195386421

Artikelnummer

OBO5050138

Herstellernummer

5050138

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

40.5...43.5 mm

Werkstoff:

Zink

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

0...35 mm²

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

• Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso