Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5043107 939 FASCETTA MESSA A TERRA - 5043107

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5043107 939 FASCETTA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rundleiter

  • Anschlussquerschnitt - 0...16 mm²

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195386056

Artikelnummer

OBO5043107

Herstellernummer

5043107

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Rundleiter

Anschlussquerschnitt:

0...16 mm²

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

• Per conduttori fino a 16 mm² e cavi piatti • Capacità: conduttori fino a 16 mm² x max FL 30 • Con morsetto di fissaggio chiodato in ottone e 1 vite a testa cilindrica M5 x 12, con 2 viti a testa cilindrica M6 x 16