Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5043018 937 50 FASCETTA MESSA A TERRA - 5043018

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5043018 937 50 FASCETTA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rund-/Flachleiter

  • Anschlussquerschnitt - 50...50 mm²

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...8 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195385998

Artikelnummer

OBO5043018

Herstellernummer

5043018

Hersteller

OBO

Geeignet für:

Rund-/Flachleiter

Anschlussquerschnitt:

50...50 mm²

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich Rundleiter:

8...8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

• Per tondo e piatto • Intersezione: conduttore 50 mm² x max. FL 40 • Rd 8 x max. FL 40 • Con 2 viti a testa esagonale M6 x 20 (F)