Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5038057 942 18 FASCETTA MESSA A TERRA - 5038057

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5038057 942 18 FASCETTA MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 16...18 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 0...25 mm²

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195384670

Artikelnummer

OBO5038057

Herstellernummer

5038057

Hersteller

OBO

Klemm-/Spannbereich:

16...18 mm

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

0...25 mm²

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

• per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm • Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm² • con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato • Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato