Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5032547 832 40 COLLARE DISTANZIATORE - 5032547

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5032547 832 40 COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Geeignet für Flachleiterbreite - 40...40 mm

  • Werkstoff des Trägers - Stahl, verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195384199

Artikelnummer

OBO5032547

Herstellernummer

5032547

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Geeignet für Flachleiterbreite:

40...40 mm

Werkstoff des Trägers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Stahl, verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

• Intersezione: FL30 e FL40 • con foro di fissaggio Ø 7 mm e 2 viti a testa esagonale M6 x 16