Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021642 RD 10V4A CONDUTTORE ROTONDO - 5021642

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021642 RD 10V4A CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195902058

Artikelnummer

OBO5021642

Herstellernummer

5021642

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo Ø 10 in rotoli da 50 metri 10mm, V4A, 1.4571/1.4404