Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021640 RD 10V4A 20 CONDUTTORE ROTONDO - 5021640

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021640 RD 10V4A 20 CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 10 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012196282425

Artikelnummer

OBO5021640

Herstellernummer

5021640

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

10 mm

Farbe:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Gewicht:

63 kg/100m

• utilizzabile come cavo di messa a terra secondo DIN EN 50164-2 (VDE 0185 parte 202) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A per gli impieghi nel terreno • secondo la norma sulle fondamenta DIN 18014 si pretende nel terreno V4A